Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED Funk-Empfänger/Dimmer für zweifarbige LED-Streifen Fusion Technologie 2x 8A 12-36V DC

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED Funk-Empfänger/Dimmer für zweifarbige LED-Streifen Fusion Technologie 2x 8A 12-36V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5282

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 175 mm

  • Breite - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971746

Sonepar Artikelnummer

121011168

Hersteller Artikelnummer

5282

Hersteller Typ

5282

Hersteller Artikel Nr.:

5282

Art der Steuerung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

175 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

27 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.105 kg

LED Funk-Empfänger/Dimmer für zweifarbige LED-Streifen Ein Fusion-Controller akzeptiert bis zu 10 Fernbedienungen gleichzeitig zusätzlicher, kabelgebundener Push Taster Steuereingang Überhitzungs-/Überlastungs-/Kurzschlussschutz, automatische Wiederherstellung Die kabellose DOTLUX Fusion Technologie ist nahezu unendlich skalierbar und ermöglicht einen sicheren Betrieb durch das MESH-Protokoll Alle Fusion Geräte sind untereinander kompatibel und ermöglichen vollste Flexibilität für Ihr Projekt