Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED Funk-Empfänger/Dimmer Fusion Technology Triac Empfänger 2,0A 1 Kanal 100 - 240V AC

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED Funk-Empfänger/Dimmer Fusion Technology Triac Empfänger 2,0A 1 Kanal 100 - 240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5278

  • Ausführung - statisch

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 175 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971708

Sonepar Artikelnummer

121011172

Hersteller Artikelnummer

5278

Hersteller Typ

5278

Hersteller Artikel Nr.:

5278

Ausführung:

statisch

Art der Steuerung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

175 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

27 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.121 kg

Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang. Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen Dimmart über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden zusätzlicher, kabelgebundener 1-10V + Push Taster Steuereingang Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A