DOTLUX - LED Funk-Empfänger/DimmerTuya & Fusion Triac Empfänger 1,5A 1Kanal 100 - 240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5277
Art der Steuerung - Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 52 mm
Breite - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971692
Sonepar Artikelnummer
121011173
Hersteller Artikelnummer
5277
Hersteller Typ
5277
Hersteller Artikel Nr.:
5277
Art der Steuerung:
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
52 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.048 kg


