DOTLUX - LED Funk-Mini Empfänger/Dimmer Fusion Technologie 1x 5A 12-24V DC für einfarbige LED-Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5287
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 64 mm
Breite - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971791
Sonepar Artikelnummer
121011163
Hersteller Artikelnummer
5287
Hersteller Typ
5287
Hersteller Artikel Nr.:
5287
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
64 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.015 kg


