Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED Funk-Mini Empfänger/Dimmer Fusion Technologie 4x1,5A 12-24V für mehrfarbige LED-Streifen

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED Funk-Mini Empfänger/Dimmer Fusion Technologie  4x1,5A 12-24V für mehrfarbige LED-Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5288

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 64 mm

  • Breite - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971807

Sonepar Artikelnummer

121011162

Hersteller Artikelnummer

5288

Hersteller Typ

5288

Hersteller Artikel Nr.:

5288

Art der Steuerung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

64 mm

Breite:

23 mm

Höhe:

8 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.017 kg

LED Funk-Empfänger/Dimmer für mehrfarbige LED-Streifen 4in 1 Ein Fusion-Controller akzeptiert bis zu 10 Fernbedienungen gleichzeitig Flexible Eingangsspannung 12-24V mit Schraubanschluss Passend für einfarbige, zweifarbige, RGB- oder RGBW-Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss) Die kabellose DOTLUX Fusion Technologie ist nahezu unendlich skalierbar und ermöglicht einen sicheren Betrieb durch das MESH-Protokoll Alle Fusion Geräte sind untereinander kompatibel und ermöglichen vollste Flexibilität für Ihr Projekt