Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Glasröhre NANOTUBE 150cm 24W 4000K gefrostet VPE25

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Glasröhre NANOTUBE 150cm 24W 4000K gefrostet VPE25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5402-25

  • Nennspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 3840 lm

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712975027

Sonepar Artikelnummer

121079530

Hersteller Artikelnummer

5402-25

Hersteller Typ

5402-25

Hersteller Artikel Nr.:

5402-25

Nennspannung:

230 V

Lichtstrom:

3840 lm

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

110 mA

Leistungsfaktor:

0.98

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3840 lm

Lichtstärke:

455.4 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

220 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Länge:

1512 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

T8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.220 kg

Exzellente Haltbarkeit durch UV-beständiges, vergilbungsfreies Glas. Glasabdeckung ermöglicht besseren Lichteffekt. Einfacher Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter. Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten. Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar. Mindestabnahme 25 Stück / Abnahmeintervall 25 Stück