Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Glasröhre NANOTUBE 58,8cm 9W 4000K gefrostet VPE25

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Glasröhre NANOTUBE 58,8cm 9W 4000K gefrostet VPE25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5398-25

  • Nennspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 1440 lm

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712974983

Sonepar Artikelnummer

121079526

Hersteller Artikelnummer

5398-25

Hersteller Typ

5398-25

Hersteller Artikel Nr.:

5398-25

Nennspannung:

230 V

Lichtstrom:

1440 lm

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

45 mA

Leistungsfaktor:

0.96

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1440 lm

Lichtstärke:

170.77 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

220 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

602 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

T8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.208 kg

Exzellente Haltbarkeit durch UV-beständiges, vergilbungsfreies Glas. Glasabdeckung ermöglicht besseren Lichteffekt. Einfacher Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter. Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten. Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar. Mindestabnahme 25 Stück / Abnahmeintervall 25 Stück