Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED Hallenstrahler COOLERgas 100W 5000K 120° Abstrahlwinkel

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED Hallenstrahler COOLERgas 100W 5000K 120° Abstrahlwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5264-050120

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 200000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971425

Sonepar Artikelnummer

121011185

Hersteller Artikelnummer

5264-050120

Hersteller Typ

5264-050120

Hersteller Artikel Nr.:

5264-050120

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

200000 h

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Mit Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

22 mm

Höhe/Tiefe:

39 mm

Länge:

22 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

4.060 kg

Geeignet für Hochtemperatur Umgebungen bis +70°C. Ein kaltgeschmiedeter Kühlkörper mit 2mal höherer Wärmeleitfähigkeit als Druckguss sorgt für optimale Wärmeableitung. Vertikale Kühlrippen verhindern Staubablagerungen und sorgen für dauerhafte Kühlung. Extrem Robuste und langlebige Abdichtungen widersteht auch Öl, Reinigungsmitteln und gasförmigen Schadstoffen. Modularer Aufbau für unterschiedliche Leistungsspektren. Blendreduziert UGR