Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Leuchte LUNAe27-sensor 1xE27 Ø330 IP44 mit Sensor

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Leuchte LUNAe27-sensor 1xE27 Ø330 IP44 mit Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4839-0E27

  • Geeignet für Lampenleistung - 20 W

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für HV-Leuchten - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629144042

Sonepar Artikelnummer

120776509

Hersteller Artikelnummer

4839-0E27

Hersteller Typ

4839-0E27

Hersteller Artikel Nr.:

4839-0E27

Geeignet für Lampenleistung:

20 W

Anwendung:

für Plattendecke

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Mit Betriebsgeräteraum:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.560 kg

Klassisches Design mit Stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellöchern Ø 260 mm Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch eine leistungsstarke QUICK-FIX LED-Leuchte ersetzt werden kann. Werkzeugloser Austausch mit dem Leuchte-in-Leuchte System Kompatibel mit allen E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIX bis 24 W Geeignet für den Einsatz mit E27 LED-Leuchtmitteln bis 12 W Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung folgende Werte sind stufenweise einstellbar: Reichweitenbereich (bis zu 6m) Tageslichtsensor Leuchtdauer