DOTLUX - LED-Leuchtenfassung SURFACEe27 1xE27 Ø350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4979-0E27
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 20 W
Anwendung - für Plattendecke
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629146220
Sonepar Artikelnummer
120776515
Hersteller Artikelnummer
4979-0E27
Hersteller Typ
4979-0E27
Hersteller Artikel Nr.:
4979-0E27
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
20 W
Anwendung:
für Plattendecke
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.530 kg


