DOTLUX - LED-Lichtbandsystem LINEAcompact Blindeinheit einlängig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4954
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - Aluminium
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629147722
Sonepar Artikelnummer
120777089
Hersteller Artikelnummer
4954
Hersteller Typ
4954
Hersteller Artikel Nr.:
4954
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
Aluminium
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.710 kg


