DOTLUX - LED-Lichtbandsystem LINEAcompact Blindeinheit zweilängig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4955
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Nein
Farbe - Aluminium
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629147739
Sonepar Artikelnummer
120777088
Hersteller Artikelnummer
4955
Hersteller Typ
4955
Hersteller Artikel Nr.:
4955
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Nein
Farbe:
Aluminium
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.500 kg


