Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Lichtleiste ENDLESS 1200mm 14W 4000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Lichtleiste ENDLESS 1200mm 14W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3534-140180

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629148361

Sonepar Artikelnummer

121011366

Hersteller Artikelnummer

3534-140180

Hersteller Typ

3534-140180

Hersteller Artikel Nr.:

3534-140180

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

14 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

1172 mm

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

99 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Lampenschutzkorb:

Nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

14 W

Leuchtenlichtausbeute:

107 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.62

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

22 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Polzahl:

2

Anschlussart:

Steckklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.160 kg

Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat ''SEAMLESS CONNECT'' - Kaum sichtbare Unterbrechung durch die Nahtlosverbindung ''DOT FREE'' Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche Jede Leuchte einzeln schaltbar - beeinflusst nicht die Durchverdrahtung Inkl. Nahtlosteckverbinder und Kabelsteckverbinder (20 cm) Anschlusskabel muss separat bestellt werden In Reihenschaltung können bis zu 10 Lichtleisten über ein Anschlusskabel betrieben werden.