Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Modul ACplus 1,5W 160° IP67 3000K 100er Kette

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Modul ACplus 1,5W 160° IP67 3000K 100er Kette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5169-030160

  • Montageart - sonstige

  • Lichtstrom je Meter - 750 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629149986

Sonepar Artikelnummer

121011243

Hersteller Artikelnummer

5169-030160

Hersteller Typ

5169-030160

Hersteller Artikel Nr.:

5169-030160

Montageart:

sonstige

Lichtstrom je Meter:

750 lm

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

5

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

2

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Spannungsart:

AC

Ausstrahlungswinkel:

160 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

0.5 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

3 %

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

150 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.94

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

11 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

löten

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.215 kg

LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil. 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen. Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar. Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich). Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung. Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite. Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art.5044