Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Modul ADQplus 24V 24Stück/Lichtvorhang IP65 115W pro Lichtvorhang 6000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Modul ADQplus 24V 24Stück/Lichtvorhang IP65 115W pro Lichtvorhang 6000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2844

  • Spannungsart - DC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260210326871

Sonepar Artikelnummer

120608897

Hersteller Artikelnummer

2844

Hersteller Typ

2844-MODUL

Hersteller Artikel Nr.:

2844

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Betriebsstrom:

5.63 mA

Betriebsspannung:

24 V

Anzahl der LEDs:

24

Form:

rechteckig

Farbe:

weiß

Lichtstärke:

3660.56 cd

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Anschlussart:

Kabel

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

1320 mm

Breite:

1000 mm

Höhe:

9 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

2.100 kg

Sekundenschnelle, einfache und lötfreie Montage, nur an den Ecken des Lichtvorhangs durch großflächig vorkonfektionierte Module Gleichmäßige LED-Abstände sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Werbefläche Vergilbungssicherer Wasserschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung Hoher Farbwiedergabeindex (Ra>80) Trennbar nach jeder Lichtleiste