Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC 15-44W 300-1050mA 6-52V PUSH dimmbar DALI-2 geeignet für Zentralbatterie durchverdrahtbar

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC 15-44W 300-1050mA 6-52V PUSH dimmbar DALI-2 geeignet für Zentralbatterie durchverdrahtbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5068-1

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 6 .. 52 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712972644

Sonepar Artikelnummer

121011130

Hersteller Artikelnummer

5068-1

Hersteller Typ

5068-1

Hersteller Artikel Nr.:

5068-1

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

6 .. 52 V

Ausgangsstrom:

0.35 .. 1.05 mA

Ausgangsleistung:

12 .. 40 W

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Leistungsaufnahme:

44 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

170 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.218 kg

Das Netzteil ist dimmbar über DALI-2 Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA Das Netzteil ist standardmäßig auf 950mA eingestellt Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen