DOTLUX - LED-Netzteil CC 2,7-39,6W 300-1050mA 9-42VDC dimmbar Phasenan-/abschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4258-2
Ausführung - dynamisch
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678613458
Sonepar Artikelnummer
121406924
Hersteller Artikelnummer
4258-2
Hersteller Typ
4258-2
Hersteller Artikel Nr.:
4258-2
Ausführung:
dynamisch
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Ausgangsspannung:
9 .. 42 V
Ausgangsstrom:
0.3 .. 1.05 mA
Ausgangsleistung:
2.7 .. 39.6 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Nein
Leistungsaufnahme:
39 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
138 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
23 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.150 kg


