Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC 35-60W 1400mA 25-43V nicht dimmbar

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC 35-60W 1400mA 25-43V nicht dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2447-1

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 25 .. 43 V

  • Ausgangsstrom - 1.4 mA

  • Schutzart (IP) - IP42

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712974419

Sonepar Artikelnummer

121011436

Hersteller Artikelnummer

2447-1

Hersteller Typ

2447-1

Hersteller Artikel Nr.:

2447-1

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

25 .. 43 V

Ausgangsstrom:

1.4 mA

Schutzart (IP):

IP42

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Leistungsaufnahme:

60 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

128 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.308 kg

Verschiedene Netzteile auf Anfrage erhältlich (weniger Leistung, DALI dimmbar)