Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC 350-1050mA 40W 2-100V dimmbar KNX/Push

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC 350-1050mA 40W 2-100V dimmbar KNX/Push

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5030-1

  • Ausgangsspannung - 2 .. 100 V

  • Ausgangsstrom - 0.35 .. 1.05 mA

  • Dimmung programmierbar - Ja

  • Dimmung mit Push-button - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712974631

Sonepar Artikelnummer

121011296

Hersteller Artikelnummer

5030-1

Hersteller Typ

5030-1

Hersteller Artikel Nr.:

5030-1

Ausgangsspannung:

2 .. 100 V

Ausgangsstrom:

0.35 .. 1.05 mA

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Ja

Leistungsaufnahme:

40 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

124 mm

Breite:

82 mm

Höhe:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.248 kg

Konstantstrom Netzteil, welches per DIP-Schalter zwischen 350 und 1050mA voreingestellt werden können.