Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC 400mA-700mA 16-28W

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC 400mA-700mA 16-28W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5333

  • Ausgangsspannung - 30 .. 50 V

  • Ausgangsstrom - 0.4 .. 0.7 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leistungsaufnahme - 33 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712972682

Sonepar Artikelnummer

121079291

Hersteller Artikelnummer

5333

Hersteller Typ

5333

Hersteller Artikel Nr.:

5333

Ausgangsspannung:

30 .. 50 V

Ausgangsstrom:

0.4 .. 0.7 mA

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsaufnahme:

33 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

170 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

29 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.167 kg

Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet. Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 400/500/600/700mA. Das Netzteil ist standardmäßig auf 700mA und MW=4000K eingestellt