Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED Netzteil CC 45W 900-1050mA 30-42V dimmbar 1-10V

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED Netzteil CC 45W 900-1050mA 30-42V dimmbar 1-10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5391

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 30 .. 42 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Dimmung 0-10 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712974112

Sonepar Artikelnummer

121079304

Hersteller Artikelnummer

5391

Hersteller Typ

5391

Hersteller Artikel Nr.:

5391

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

30 .. 42 V

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Ja

Länge:

180 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.164 kg

Das Netzteil ist dimmbar über 1-10V Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 10%-100% gedimmt werden Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 900/950/1000/1050mA