Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC 50W, 1200mA, 27-40V, 1-10V AGT-B.T111NC-1200mA. 3pin DIP switch

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC 50W, 1200mA, 27-40V, 1-10V AGT-B.T111NC-1200mA. 3pin DIP switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4372

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 27 .. 40 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712976130

Sonepar Artikelnummer

121161830

Hersteller Artikelnummer

4372

Hersteller Typ

4372

Hersteller Artikel Nr.:

4372

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

27 .. 40 V

Ausgangsleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Leistungsaufnahme:

50 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

320 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.200 kg

Konstantstromnetzteil 50W, 1200mA 27-40V 1-10V dimmbar passendes Netzteil zu QUICK-FIXdc 1430mm