Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC 600mA-1050mA 24-42W 220-240V

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC 600mA-1050mA 24-42W 220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5334

  • Ausgangsspannung - 25 .. 40 V

  • Ausgangsstrom - 600 .. 1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leistungsaufnahme - 42 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712972699

Sonepar Artikelnummer

121079292

Hersteller Artikelnummer

5334

Hersteller Typ

5334

Hersteller Artikel Nr.:

5334

Ausgangsspannung:

25 .. 40 V

Ausgangsstrom:

600 .. 1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsaufnahme:

42 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

170 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

29 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.165 kg

LED Netzteil für LED Panels 950mA. Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet. Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 600/700/950/1050mA. Das Netzteil ist standardmäßig auf 950mA eingestellt. EL-Zertifizierung