Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED Netzteil CC 9-15W 200-350mA 16W 26-42V dimmbar Phasenabschnitt

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED Netzteil CC 9-15W 200-350mA 16W 26-42V dimmbar Phasenabschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3140-1

  • Ausgangsspannung - 26 .. 42 V

  • Ausgangsstrom - 0.2 .. 0.35 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Dimmung Netzspannungsmodulation - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629149412

Sonepar Artikelnummer

121011294

Hersteller Artikelnummer

3140-1

Hersteller Typ

3140-1

Hersteller Artikel Nr.:

3140-1

Ausgangsspannung:

26 .. 42 V

Ausgangsstrom:

0.2 .. 0.35 mA

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Leistungsaufnahme:

15 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

122 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.079 kg

Das Netzteil ist dimmbar über Phasenabschnittsdimmer Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 10%-100% gedimmt werden Passende Dimmer: JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 uvm. Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 200/250/300/350mA Das Netzteil ist standardmäßig auf 200mA eingestellt