DOTLUX - LED-Netzteil CC für QUICK-FIXadapt max. 26W 450-600mA 30-42V dimmbar 1-10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5390-M
Dimmung DALI - Nein
Ausgangsspannung - 30 .. 42 V
Ausgangsstrom - 450 .. 600 mA
Ausgangsleistung - 26 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712974143
Sonepar Artikelnummer
121079524
Hersteller Artikelnummer
5390-M
Hersteller Typ
5390-M
Hersteller Artikel Nr.:
5390-M
Dimmung DALI:
Nein
Ausgangsspannung:
30 .. 42 V
Ausgangsstrom:
450 .. 600 mA
Ausgangsleistung:
26 W
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Ja
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
115 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
41 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.140 kg


