Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 15-50W 350-1400mA 25-54V nicht dimmbar NFC linear vorprogrammierte Ausgänge 350/700/1050/1400mA

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 15-50W 350-1400mA 25-54V nicht dimmbar NFC linear vorprogrammierte Ausgänge 350/700/1050/1400mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5043

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 25 .. 54 V

  • Ausgangsstrom - 0.35 .. 1.4 mA

  • Ausgangsleistung - 10 .. 50 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260629147814

Sonepar Artikelnummer

121151811

Hersteller Artikelnummer

5043

Hersteller Typ

5043

Hersteller Artikel Nr.:

5043

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

25 .. 54 V

Ausgangsstrom:

0.35 .. 1.4 mA

Ausgangsleistung:

10 .. 50 W

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Leistungsaufnahme:

50 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

280 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.198 kg

SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten Sehr geringe Stromwelligkeit, entsprechend der Empfehlung IEEE 1789 NFC-Technologie für drahtlose Programmierung Großer Auswahlbereich für den Feststromausgang Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen Aktiver Leerlaufschutz Lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden Ideale Lösung für Leuchten der Klasse I und Klasse II Einstellbarer Betriebsstrom: 350/700/1050/1400mA