Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 2-50W 100-1400mA 20-54V DALI dimmbar NFC linear einstellbarer Strom 350mA-1050mA per Dip-Schalter

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 2-50W 100-1400mA 20-54V DALI dimmbar NFC linear einstellbarer Strom 350mA-1050mA per Dip-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6074

  • Dimmung DALI - Ja

  • Ausgangsspannung - 20 .. 54 V

  • Ausgangsstrom - 0.1 .. 1.05 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4255678602322

Sonepar Artikelnummer

121151841

Hersteller Artikelnummer

6074

Hersteller Typ

6074

Hersteller Artikel Nr.:

6074

Dimmung DALI:

Ja

Ausgangsspannung:

20 .. 54 V

Ausgangsstrom:

0.1 .. 1.05 mA

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung mit Push-button:

Ja

Leistungsaufnahme:

50 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.240 kg

DALI-2 zertifizierter LED-Treiber, 1-100 % Dimmbereich SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten Amplitudendimmung für höchste Qualität der Lichtleistung, entsprechend der IEEE 1789-Empfehlung NFC-Technologie für drahtlose Programmierung Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen Ideale Lösung für Klasse I und Klasse II Einstellungen per Dipschalter wählbar: 350/400/500/600/700/800/900/1050mA