DOTLUX - LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 5-25W 150-500mA 25-54V nicht dimmbar NFC linear vorprogrammierte Ausgänge 150/250/350/500mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5136
Dimmung DALI - Nein
Ausgangsspannung - 25 .. 54 V
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung 0-10 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678602346
Sonepar Artikelnummer
121151813
Hersteller Artikelnummer
5136
Hersteller Typ
5136
Hersteller Artikel Nr.:
5136
Dimmung DALI:
Nein
Ausgangsspannung:
25 .. 54 V
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Leistungsaufnahme:
25 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.190 kg


