Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 6-50W 100-1400mA 25-54V DALI dimmbar NFC linear Werkseitig 350mA/1400mA

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 6-50W 100-1400mA 25-54V DALI dimmbar NFC linear Werkseitig 350mA/1400mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5047

  • Dimmung DALI - Ja

  • Ausgangsspannung - 25 .. 54 V

  • Ausgangsstrom - 0.1 .. 1.4 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678602353

Sonepar Artikelnummer

121151812

Hersteller Artikelnummer

5047

Hersteller Typ

5047

Hersteller Artikel Nr.:

5047

Dimmung DALI:

Ja

Ausgangsspannung:

25 .. 54 V

Ausgangsstrom:

0.1 .. 1.4 mA

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Leistungsaufnahme:

50 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.240 kg

DALI-2 zertifizierter LED-Treiber, 1-100 % Dimmbereich SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten Amplitudendimmung für höchste Qualität der Lichtleistung, entsprechend der IEEE 1789-Empfehlung NFC-Technologie für drahtlose Programmierung Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen Ideale Lösung für Klasse I und Klasse II Werkseitige Einstellung des Betriebsstroms 1400mA