Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC max. 16W 200-400mA nicht dimmbar geeignet für Zentralbatterie durchverdrahtbar

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC max. 16W 200-400mA nicht dimmbar geeignet für Zentralbatterie durchverdrahtbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6891

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678607839

Sonepar Artikelnummer

121372975

Hersteller Artikelnummer

6891

Hersteller Typ

6891

Hersteller Artikel Nr.:

6891

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

6 .. 52 V

Ausgangsstrom:

0.1 .. 0.45 mA

Ausgangsleistung:

8 .. 16 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Leistungsaufnahme:

16 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

126 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

25 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.067 kg

Das Netzteil ist nicht dimmbar Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 200/250/350/400mA Das Netzteil ist standardmäßig auf 350 mA eingestellt Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen inklusive Magnetfüße