Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CC max. 26W 450-600mA 30-42V dimmbar 1-10V

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CC max. 26W 450-600mA 30-42V dimmbar 1-10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5390

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 30 .. 42 V

  • Ausgangsstrom - 450 .. 600 mA

  • Ausgangsleistung - 26 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712974228

Sonepar Artikelnummer

121079303

Hersteller Artikelnummer

5390

Hersteller Typ

5390

Hersteller Artikel Nr.:

5390

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

30 .. 42 V

Ausgangsstrom:

450 .. 600 mA

Ausgangsleistung:

26 W

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Länge:

115 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

29 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.119 kg

Das Netzteil ist dimmbar über 1-10V. Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet. Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 10%-100% gedimmt werden. Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 450/500/550/600mA