Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CV 12V 120W 10A dimmbar 1-10V/PWM IP67

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CV 12V 120W 10A dimmbar 1-10V/PWM IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3173-12

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 10 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629147173

Sonepar Artikelnummer

121011413

Hersteller Artikelnummer

3173-12

Hersteller Typ

3173-12

Hersteller Artikel Nr.:

3173-12

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

10 mA

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

Ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Leistungsaufnahme:

120 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

195 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

38 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.880 kg

Dimmung über sep. Eingang: 0-10Volt, PWM oder Wiederstand/Potentiometer