Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CV 12V 120W 10A dimmbar DALI/PWM IP67

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CV 12V 120W 10A dimmbar DALI/PWM IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4668-12

  • Dimmung DALI - Ja

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 10 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629147180

Sonepar Artikelnummer

121011412

Hersteller Artikelnummer

4668-12

Hersteller Typ

4668-12

Hersteller Artikel Nr.:

4668-12

Dimmung DALI:

Ja

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

10 mA

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Leistungsaufnahme:

120 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

191 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

38 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.908 kg

Dimmung über sep. Eingang: DALI, PWM