Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CV 12V DC 60W 5A IP67

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CV 12V DC 60W 5A IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4252-12

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 5 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523597302

Sonepar Artikelnummer

120608288

Hersteller Artikelnummer

4252-12

Hersteller Typ

4252-12-NETZTEIL

Hersteller Artikel Nr.:

4252-12

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

5 mA

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Leistungsaufnahme:

60 W

Länge:

180 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

36 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.696 kg

Netzteil in Aluminiumgehäuse. Überlastschutz durch Abschalten. IP67 geschütztes Gehäuse. nicht dimmbar. mit offenen Kabelenden