DOTLUX - LED-Netzteil CV 24 DC 12-75W 0,5-3,1A dimmbar Phasenan/abschnitt IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4522-24
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsstrom - 0.5 .. 3.1 mA
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung Netzspannungsmodulation - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523599900
Sonepar Artikelnummer
120608172
Hersteller Artikelnummer
4522-24
Hersteller Typ
4522-24-NETZTEIL
Hersteller Artikel Nr.:
4522-24
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
0.5 .. 3.1 mA
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Leistungsaufnahme:
75 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
185 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
31 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.500 kg


