DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V 120W 0,5-5A dimmbar Phasenabschnitt/-anschnitt IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5028-24
Ausgangsspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung Netzspannungsmodulation - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629147197
Sonepar Artikelnummer
121011411
Hersteller Artikelnummer
5028-24
Hersteller Typ
5028-24
Hersteller Artikel Nr.:
5028-24
Ausgangsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Leistungsaufnahme:
120 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
223 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.634 kg


