Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V 120W 5A dimmbar DALI/PWM IP67

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V 120W 5A dimmbar DALI/PWM IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4668

  • Dimmung DALI - Ja

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 5 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629141959

Sonepar Artikelnummer

120608119

Hersteller Artikelnummer

4668

Hersteller Typ

4668-NETZTEIL

Hersteller Artikel Nr.:

4668

Dimmung DALI:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

5 mA

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Leistungsaufnahme:

120 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

191 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

38 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.910 kg

Robuste Bauweise durch Kunststoffgehäuse mit IP67. DALI-fähiges Netzteil. Das Netzteil verfügt über einen Konstantspannungsausgang