Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V DC 0-15W 0-0,62A nicht dimmbar IP20

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V DC 0-15W 0-0,62A nicht dimmbar IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5103-1

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 0.62 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678603756

Sonepar Artikelnummer

121117772

Hersteller Artikelnummer

5103-1

Hersteller Typ

5103-1

Hersteller Artikel Nr.:

5103-1

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

0.62 mA

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

106 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

22 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.060 kg

Das Netzteil ist nicht dimmbar Mit der Konstantspannungstechnologie (CV) ist es für Leuchten mit konstanter Spannung geeignet