Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V DC 0-20W 0-0,84A nicht dimmbar IP20 Ultraflach

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V DC 0-20W 0-0,84A nicht dimmbar IP20 Ultraflach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4523-24

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Dimmung 0-10 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523599917

Sonepar Artikelnummer

120608171

Hersteller Artikelnummer

4523-24

Hersteller Typ

4523-24-NETZTEIL

Hersteller Artikel Nr.:

4523-24

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Leistungsaufnahme:

20 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

120 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

16 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.070 kg

Superflache Netzteil bietet eine Lösung für Installationen die eine kompakte Bauform erfordern. geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich SELV- konform Ausgang flickerfreies Design