DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V DC 0-30W 0-1,25A dimmbar Phasenan/abschnitt IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4521-24
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsstrom - 0 .. 1.25 mA
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung Netzspannungsmodulation - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523599894
Sonepar Artikelnummer
120608173
Hersteller Artikelnummer
4521-24
Hersteller Typ
4521-24-NETZTEIL
Hersteller Artikel Nr.:
4521-24
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
0 .. 1.25 mA
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Leistungsaufnahme:
30 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
145 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.190 kg


