DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V DC 0-30W 0-1,25A nicht dimmbar IP20 Ultraflach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4524-24
Dimmung DALI - Nein
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsstrom - 0 .. 1.25 mA
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523599924
Sonepar Artikelnummer
120608170
Hersteller Artikelnummer
4524-24
Hersteller Typ
4524-24-NETZTEIL
Hersteller Artikel Nr.:
4524-24
Dimmung DALI:
Nein
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
0 .. 1.25 mA
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Leistungsaufnahme:
30 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
25 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.160 kg


