Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V DC 10-100W 0-4,17A nicht dimmbar IP20 Ultraflach

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V DC 10-100W 0-4,17A nicht dimmbar IP20 Ultraflach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4525-24

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 0 .. 4.17 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523599948

Sonepar Artikelnummer

120608169

Hersteller Artikelnummer

4525-24

Hersteller Typ

4525-24-NETZTEIL

Hersteller Artikel Nr.:

4525-24

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 4.17 mA

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Leistungsaufnahme:

100 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

298 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

17 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.216 kg

Superflaches Netzteil besticht durch seine kompakte Bauform geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung Netzteil ist mit einem Temperaturschutz ausgestattet