Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V DC 240W 10A IP67

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CV 24V DC 240W 10A IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4254-24

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 10 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523597340

Sonepar Artikelnummer

120608289

Hersteller Artikelnummer

4254-24

Hersteller Typ

4254-24-NETZTEIL

Hersteller Artikel Nr.:

4254-24

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

10 mA

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Leistungsaufnahme:

240 W

Länge:

244 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

38 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.140 kg

Netzteil im IP67 geschützten Aluminium Gehäuse. Für Konstantstrom und Konstantspannung geeignet. geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur