Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CV & CC 12V DC 150W 6.5-12.5A IP67

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CV & CC 12V DC 150W 6.5-12.5A IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5354

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 6.5 .. 12.5 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712973191

Sonepar Artikelnummer

120960833

Hersteller Artikelnummer

5354

Hersteller Typ

5354

Hersteller Artikel Nr.:

5354

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

6.5 .. 12.5 mA

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Länge:

180 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.703 kg

Robustes Schaltnetzteil dank Metallgehäuse. IP67. Geschützt gegen Überspannung, Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss