Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil CV & CC 24V DC 150W 3.2-6.25A IP67

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil CV & CC 24V DC 150W 3.2-6.25A IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5359

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 6.25 mA

  • Ausgangsleistung - 150 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712973375

Sonepar Artikelnummer

121079295

Hersteller Artikelnummer

5359

Hersteller Typ

5359

Hersteller Artikel Nr.:

5359

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

6.25 mA

Ausgangsleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

180 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

35 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.710 kg

Robustes Schaltnetzteil dank Metallgehäuse. IP67. Geschützt gegen Überspannung, Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss