Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil HLG185H-36B mit 1 Meter Kabel Sonderposten Abverkauf

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil HLG185H-36B mit 1 Meter Kabel Sonderposten Abverkauf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3180-1

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 12 .. 54 V

  • Ausgangsleistung - 185 W

  • Geeignet für Außengebrauch - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678600496

Sonepar Artikelnummer

121079403

Hersteller Artikelnummer

3180-1

Hersteller Typ

3180-1

Hersteller Artikel Nr.:

3180-1

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

12 .. 54 V

Ausgangsleistung:

185 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Länge:

228 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

38 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.114 kg

unabhängiges Betriebsgerät Weitbereichseingang Metallgehäuse Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur eingebauter PFC-Schaltkreis für LED-Beleuchtungsanwendungen SELV Konform Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere