DOTLUX - LED-Netzteil IP67 Proline 24 V/DC, 13,3A, 320 W mit MM-Zeichen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800-24
Ausführung - statisch
Dimmung DALI - Nein
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsleistung - 320 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523599641
Sonepar Artikelnummer
120608896
Hersteller Artikelnummer
2800-24
Hersteller Typ
2800-24-NETZTEIL
Hersteller Artikel Nr.:
2800-24
Ausführung:
statisch
Dimmung DALI:
Nein
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsleistung:
320 W
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
252 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
45 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.840 kg


