Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil IP67 Proline 24 V/DC, 25A, 600W mit MM-Zeichen

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil IP67 Proline 24 V/DC, 25A,  600W mit MM-Zeichen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3143-24

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629146527

Sonepar Artikelnummer

120608841

Hersteller Artikelnummer

3143-24

Hersteller Typ

3143-24-NETZTEIL

Hersteller Artikel Nr.:

3143-24

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsleistung:

600 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Ja

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Länge:

280 mm

Breite:

144 mm

Höhe:

49 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

3.748 kg

LED-Netzteil IP67 High Quality 24V/DC, 25A, 600W EIGENSCHAFTEN: Universaleingang Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung IP67, für Innen- und Außenanwendungen für LED- und Beleuchtungsanwendungen UL1310 Class 2 dimmbar EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13 TECHNISCHE DATEN: Eingangsspannungsbereich: 90 - 264V/AC (47 - 63Hz) 127 - 370V/ DC Einschaltstoßstrom max.: 65A Überlastschutz: 95 - 1080 % Isolationsspannung (I/P-O/P): I/P-O/P: 3750V / AC I/P-EF: 2000V / AC O/P-FG: 500 V / AC Betriebstemperaturbereich: -30 - +70°C Gewicht: 1000g