Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 13-30W 500-700mA 26-42V dimmbar Phasenab/-anschnitt

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 13-30W 500-700mA 26-42V dimmbar Phasenab/-anschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3138-1-M

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsspannung - 26 .. 42 V

  • Ausgangsstrom - 0.5 .. 0.7 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678603787

Sonepar Artikelnummer

121162014

Hersteller Artikelnummer

3138-1-M

Hersteller Typ

3138-1-M

Hersteller Artikel Nr.:

3138-1-M

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsspannung:

26 .. 42 V

Ausgangsstrom:

0.5 .. 0.7 mA

Ausgangsleistung:

13 .. 30 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Leistungsaufnahme:

30 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

138 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.153 kg

Für QUICK-FIXadapt inkl. Magnebefestigung Das Netzteil ist dimmbar über Phasenabschnittsdimmer oder Phasenanschnittsdimmer Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 10%-100% gedimmt werden Passende Dimmer: JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 uvm. Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 500/550/600/700mA Das Netzteil ist standardmäßig auf 500mA eingestellt