Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 500mA sensor

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 500mA sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4940

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629146862

Sonepar Artikelnummer

120777094

Hersteller Artikelnummer

4940

Hersteller Typ

4940

Hersteller Artikel Nr.:

4940

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

24 .. 42 V

Ausgangsstrom:

0.5 mA

Ausgangsleistung:

21 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Leistungsaufnahme:

21 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

82 mm

Breite:

82 mm

Höhe:

41 mm

Durchmesser:

82 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.130 kg

RADARSENSOR-Netzteil inkl. Magnetbefestigung. Einstellbar am Netzteil. Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich. ON/OFF-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft. ON/OFF-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer. Dauerhafte Grundhelligkeit (20%) mit zusätzlicher ON/OFF-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer